Stativ masiv pentru micrometre de exterior 1,7 kg

Cod articol.: 421870
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
182 livrabil imediat
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
Culoarea gri
Recomandat pentru Micrometru de exterior
Materialul plăcii de bază oțel
Tip produs Ştreang
Material oțel
Lungime 120 mm
Lăţime 80 mm
Înălţime 83 mm
Greutate 1,7 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 421870
EAN / GTIN 4045197203946
Număr producător 421870
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com