Stovas mikrometrui, 1,7 kg

Prekės Nr.: 421870
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
175 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva pilkas
Tinka Mikrometras
Pagrindo plokštės medžiaga plienas
Produkto rūšis Laikiklis
Medžiaga plienas
Ilgis 120 mm
Plotis 80 mm
Aukštis 83 mm
Svoris 1,7 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 421870
EAN / GTIN 4045197203946
Gamintojo numeris 421870