• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!

Cyfrowy mikrometr zewnętrzny z ostrzem pomiarowym, zakres pomiarowy: 0-20mm

Nr art.: 421675 0-20
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,17 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,64 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,17 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 146,69 PLN /szt.
  • 94,18 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Srebrowo-cynkowe (AgO)
Stopień ochrony IP IP65
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Średnica bębna pomiarowego 18 mm
Średnica wrzeciona pomiarowego 6,35 mm
Wrzeciono pomiarowe obraca się nie
Równoległość powierzchni pomiarowych 2 µm
Izolowana osłona dłoni nie
Wykonanie wrzeciona szlifowane
Ze wzorcem nastawczym tak
Wymienne wkładki pomiarowe nie
Odczyt, milimetr 0,001 mm
Złącze Digimatic; Złącze USB
Funkcja preset tak
Wysokość cyfr 7,5 mm
Przełączanie pomiar względny/bezwzględny tak
Z czujnikiem zegarowym / precyzyjnym czujnikiem wskaźnikowym nie
wartość działki elementarnej czujnika zegarowego precyzyjnego 0,01 mm
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy; cyfrowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Ostrza pomiarowe
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym; hartowane
Dokładność ± 3 µm
Granica błędu 3 µm
Odchyłki pomiarowe E MPE ±3 µm
Pomiar siły min. 3 N
Pomiar siły maks. 10 N
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Długość całkowita 198 mm
Szerokość łącznie 105 mm
Wysokość całkowita 37 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 20 mm
Norma norma zakładowa
Protokół kontrolny nie
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 421675 0-20
EAN / GTIN 4946368689166
Numer producenta 342-271-30
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Wyraźne (o wysokości 7,5 mm), cyfrowe wskaźniki wartości pomiaru umożliwiają bezbłędny i szybki odczyt. Odczyt dodatkowy dzięki noniuszowi. Spiekane, dokładnie docierane powierzchnie pomiarowe z węglików, wrzeciono pomiarowe hartowane i szlifowane. Regulacja za pomocą śruby zaciskowej. Nacisk pomiarowy w przypadku zastosowania grzechotki precyzyjnej 5 − 10 N.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Od wielk. 25-50 z 1 wzorcem nastawczym. Wraz z 1 baterią nr 081560, wielk. 357.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 497445.