Digitalni mikrometer z merilnima konicama 0-20 mm

Št. art.: 421675 0-20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 17,65 € /kos.
  • 27,50 € /kos.
  • 56,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
  • Standard: DIN 863
  • Vmesnik: USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic
  • Vrsta IP-zaščite: IP 65
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 863
Merilno območje 0 mm - 20 mm
Vmesnik USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic
Vrsta IP-zaščite IP 65
Merilno orodje digitalni
Pakiranje čvrsta škatla
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 357
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 421675 0-20
EAN/GTIN 4946368689166
Številka proizvajalca 342-271-30

Opis

Izvedba:

Pregleden digitalni prikazovalnik merilnih vrednosti (višina 7,5 mm) za hitro odčitavanje brez napak. Dodatno odčitavanje z nonijem. Sintrane, fino lepane merilne površine iz karbidne trdine, merilno vreteno kaljeno in brušeno. Fiksiranje z vpenjalnim vijakom. Merilna sila pri uporabi fine raglje 5 − 10 N.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Od vel. 25−50 vklj. z 1 kontrolno mero. 1 baterija art. 081560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497445.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli