Digitální třmenový mikrometr s měřicím hrotem, Rozsah měření: 0-20mm

Artiklové číslo: 421675 0-20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 730,00 CZK / ks
  • 469,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Stříbro-oxidová (AgO)
Typ krytí IP IP65
Obal Karton
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Měřicí buben – průměr 18 mm
Měřicí vřeteno průměr 6,35 mm
Měřicí vřeteno otáčející se ne
Souběžnost měřicích ploch 2 µm
Izolační ochrana rukou ne
Provedení vřetena broušené
S nastavovací měrkou ano
Měřicí vložky vyměnitelné ne
Odečet, milimetr 0,001 mm
Rozhraní Digimatic; Rozhraní USB
Funkce Preset ano
Výška číslic 7,5 mm
Přepínání relativní / absolutní měření ano
S číselníkovým/přesným úchylkoměrem ne
Odečet jemného ukazatele 0,01 mm
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Třmenový mikrometr
Stoupání vřetena 0,5 mm
Řehtačka u mikrometru ano
Aretace/svěrná páka ano
Jednotka odečet milimetr
Měřicí technika analogová; digitální
Měřicí plochy provedení Měřicí podložky
Dělení měřicího bubnu 1/100 mm
Měřicí plochy povrch Kalené; Osazeno tvrdokovem
Přesnost ± 3 µm
Mez chyby 3 µm
Odchylka měření E MPE ±3 µm
Měřicí síla min. 3 N
Měřicí síla max. 10 N
Počet mikrometrů 1 ks
Celková délka 198 mm
Šířka celkem 105 mm
Výška celková 37 mm
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 20 mm
Norma výrobní norma
Zkušební protokol ne
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 421675 0-20
EAN / GTIN 4946368689166
Číslo výrobce 342-271-30
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Výrazný (výška 7,5 mm), digitální ukazatel naměřené hodnoty pro bezchybné, rychlé odečítání. Dodatečné odečítání pomocí nonia. Slinuté, nejjemněji lapované tvrdokovové měřicí plochy, měřicí vřeteno kalené a broušené. Zajištění pomocí aretačního šroubu. Měřicí tlak při použití jemné řehtačky 5 − 10 N.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Od vel. 25–50, vč. 1 nastavovací měrky. 1 baterie č. 081560 vel. 357.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497445.