Cyfrowy mikrometry precyzyjny, zewnętrzny, zakres pomiarowy: 0-25mm

Nr art.: 421608 0-25
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,72 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 141,20 PLN /szt.
  • 90,66 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: Norma zakładowa
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: Złącze USB; Złącze Digimatic
  • zapisywanie wartości pomiaru: jednorazowe ustawienie punktu zerowego
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma Norma zakładowa
zakres pomiarowy 0 mm - 25 mm
odczyt 0,0001 mm
odczyt 0 cal
przełączalny odczyt mm / cale
granica błędu 0,5 µm
płaskość powierzchni pomiarowych 0,3 µm
⌀ wrzeciona 6,35 mm
skok wrzeciona 0,5 mm
⌀ powierzchni pomiarowych 3,2 mm
złącze Złącze USB; Złącze Digimatic
zapisywanie wartości pomiaru jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa cyfrowy
Opakowanie sztywny pojemnik
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
Rodzaj produktu mikrometrów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 421608 0-25
EAN / GTIN 4550501353700
Numer producenta 293-130-20
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Cyfrowy mikrometr zewnętrzny o wysokiej dokładności.
Precyzyjne wrzeciono z innowacyjnym obrotowym przetwornikiem analogowo-cyfrowym.
Specjalny bębenek zapadkowy zapewnia stały nacisk pomiarowy 7−9 N.

W dostawie:

Osłona z izolacją cieplną dla zminimalizowania wpływu temperatury i 1 bateria nr 081560, wielk. CR2032.