{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 25 mm | |
| Padalos vertė | 0,0001 mm | |
| Padalos vertė | 0 in | |
| Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
| Leistina paklaida | 0,5 µm | |
| Matavimo plokštumų lygumas | 0,3 µm | |
| Sraigto ⌀ | 6,35 mm | |
| Sraigto žingsnis | 0,5 mm | |
| Matavimo plokštumos ⌀ | 3,2 mm | |
| Sąsaja | USB sąsaja; Digimatic sąsaja | |
| Matavimo verčių fiksavimas | vienkartinis nulinio taško nustatymas | |
| Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
| Pakuotė | tvirta dėžė | |
| Maitinimas | Baterijos | |
| Baterijų kiekis | 1 | |
| Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | |
| Produkto rūšis | Mikrometras |
| Produkto numeris | 421608 0-25 | |
| EAN / GTIN | 4550501353700 | |
| Gamintojo numeris | 293-130-20 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Germany, www.mitutoyo.de |