Micrómetro externo digital de precisão, Faixa de medição: 0-25

N.º do artigo: 421608 0-25
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 34,16 € /pçs.
  • 21,94 € /pçs.
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: Norma de fábrica
  • Leitura comutável: mm/polegada
  • Interface: Interface USB; interface Digimatic
  • Proteção do valor de medição: ajuste único do ponto zero
  • embalagem: caixa estável

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Faixa de medição 0 mm - 25 mm
Leitura 0,0001 mm
Leitura 0 polegada
Leitura comutável mm/polegada
Limite de erro 0,5 µm
Nivelamento das áreas de medição 0,3 µm
⌀ do fuso 6,35 mm
Passo do fuso 0,5 mm
⌀ da área de medição 3,2 mm
Interface Interface USB; interface Digimatic
Proteção do valor de medição ajuste único do ponto zero
Tecnologia de medição digital
embalagem caixa estável
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 CR2032
Tipo de produto Micrómetro externo

Identificação e classificação

Número do artigo 421608 0-25
EAN/GTIN 4550501353700
Número do fabricante 293-130-20
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Versão:

Micrómetro externo digital de alta precisão.
Fuso de precisão com encoder rotativo absoluto.
Tambor de roquete especial para força de medição constante 7 − 9 N.

Material fornecido:

Inclui uma cobertura de isolamento térmico para minimizar o efeito da temperatura e 1 pilha n.º 081560 tam. CR2032.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados