Micrómetro para exteriores digital de precisión, Capacidad de medición: 0-25mm

Número de artículo: 421608 0-25
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 34,16 € /piezas
  • 21,94 € /piezas
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Litio (Li)
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (CR2032)
Clase de protección IP: no especificado
Embalaje Caja
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Diámetro del tambor de medición 13 mm
Diámetro del husillo de medición 6,35 mm
Husillo de medición giratorio no
Paralelismo de las superficies de medición 0,6 µm
Planeidad de las superficies 0,3 µm
Protector de mano aislante
Modelo husillo rectificado
Con barra de ajuste no
Insertos de medición intercambiables no
Lectura, milímetros 0,0001 mm
Lectura pulgadas, pulg. 0 pul
Interfaz Digimatic
Función de preajuste
Altura de las cifras 7,5 mm
Seguridad del valor de medición Ajuste único del punto cero
Conmutación medición relativa/absoluta
Diámetro de la superficie de medición 3,2 mm
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Micrómetro de exteriores
Paso de husillo 0,5 mm
Carraca sensitiva
Bloqueo / palanca de apriete
Unidad de lectura milímetros; pulg.
Metrología digital
Ejecución de la superficie de medición Filos de medición; Superficie de medición redonda
División del tambor de medición 1/100 mm
Tratamiento de la superficie de medición Revestimiento con metal duro; templado
Precisión ± 0,5 µm
Margen de error 0,5 µm
Desviación de medición E MPE 0,5 µm
Fuerza de medición mín. 7 N
Fuerza de medición máx. 9 N
Número de micrómetros 1 ud.
Longitud total 207 mm
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 25 mm
Norma norma de fábrica
Calibrable
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 421608 0-25
EAN / GTIN 4550501353700
Número del fabricante 293-130-20
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

Micrómetro de exteriores digital de alta precisión.
Husillo de precisión fuerte con codificador rotatorio absoluto.
Tambor carraca especial para que se mantenga constante presión 7–9 N.

Volumen de suministro:

Incluye cubierta termoaislante para minimizar la influencia de la temperatura y 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Descargas y documentos

Productos adecuados