{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 863 | |
mätområde | 150 mm - 300 mm | |
avläsning | 0,001 mm | |
spindel-⌀ | 6,35 mm | |
spindeldelning | 0,5 mm | |
spindelmätväg | 25 mm | |
Mättrummans ⌀ | 18 mm | |
datautgång | USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt | |
IP-skyddsklass | IP 65 | |
Mätteknik | digital | |
vikt | 1,88 kg | |
antal inställningsmått | 6 | |
förpackning | Stabil box | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 357 | |
Produktslag | Bygelmikrometer |
Artikelnummer | 421558 150-300 | |
EAN/GTIN | 4946368695891 | |
Tillverkarens nummer | 340-252-30 |