Digitalni mikrometar veliki 150-300 mm

Artikl br.: 421558 150-300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 272,42 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN 863
  • Prihvat: Sučelje za Digimatic; Digimatic-sučelje
  • Pakiranje: stabilna kutija

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 863
Mjerno područje 150 mm - 300 mm
Očitavanje 0,001 mm
Vreteno ⌀ 6,35 mm
Kosina osovine 0,5 mm
Vreteno za mjerni put 25 mm
Mjerni bubanj ⌀ 18 mm
Prihvat Sučelje za Digimatic; Digimatic-sučelje
IP-klasa zaštite IP 65
Mjerna tehnika digitalno
Težina 1,88 kg
Broj etalona 6
Pakiranje stabilna kutija
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 357
Vrsta proizvoda Mikrometar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 421558 150-300
EAN / GTIN 4946368695891
Broj proizvođača 340-252-30

Opis

Izvedba:

Kaljena i brušena mjerna vretena i mjerna površina; fiksiranje steznom polugom. S račnom. 6 lako izmjenjivih mjernih uložaka mjerni opseg od 150 mm po garnituri.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Točnost:

(4 + L / 75) µm.

Opseg isporuke:

Uključuje mjerna vretena, etalon, 1 bateriju br. 081560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497445.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi