{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba elementów | 4 szt. | |
| Liczba dołączonych baterii | 4 szt. | |
| Rodzaj baterii | Litowe (Li) | |
| Wielkość międzynarodowa | Bateria guzikowa (CR2032) | |
| Z możliwością ponownego naładowania | nie | |
| Seria | HCT | |
| Stopień ochrony IP | IP54 | |
| Oznaczenie producenta | Digitaler Bügelmessschrauben-Satz HCT | |
| Opakowanie | Etui | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Ze wzorcem nastawczym | tak | |
| Liczba wzorców nastawczych | 3 szt. | |
| Odczyt, milimetr | 0,001 mm | |
| Złącze | Aplikacja HCT na Windows; Bluetooth®; HCT Mobile App; HID (Human Interface Device) | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Mikrometr zewnętrzny | |
| Grzechotka precyzyjna | tak | |
| Blokada / dźwignia ustalająca | tak | |
| Jednostka odczytu | milimetr | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Konstrukcja powierzchni pomiarowej | Końcówka talerzykowa | |
| Powierzchnia powierzchni pomiarowej | hartowane | |
| Liczba śrub mikrometrycznych | 4 szt. | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 100 mm | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 421497 0-100 | |
| EAN / GTIN | 4069515048187 | |
| Numer producenta | 421497 0-100 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |