Digitaler Bügelmessschrauben-Satz HCT, Messbereich: 0-100mm

Artikel-Nr.: 421497 0-100
Rabatt
879,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 03.01.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 117,00 € /Stk.
  • 208,00 € /Stk.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 4 St.
Anzahl enthaltener Batterien 4 St.
Batterieart Lithium (Li)
Internationale Baugröße Knopfzelle (CR2032)
wiederaufladbar nein
IP Schutzart IP54
Serie HCT
Herstellerbezeichnung Digitaler Bügelmessschrauben-Satz HCT
Verpackung Etui
Energieversorgung Batteriebetrieben
mit Einstellmaß ja
Anzahl Einstellmaße 3 St.
Ablesung, Millimeter 0,001 mm
Schnittstelle Bluetooth®; HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device)
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Bügelmessschraube
Gefühlsratsche ja
Feststellung / Klemmhebel ja
Einheit Ablesung Millimeter
Messtechnik digital
Ausführung Messflächen Messteller
Messflächen-Oberfläche gehärtet
Anzahl Messschrauben 4 St.
Messbereich min. 0 mm
Messbereich max. 100 mm
Inhalt Satz / Sortiment
Kalibrierbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 421497 0-100
EAN / GTIN 4069515048187
Herstellernummer 421497 0-100
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Bügelmessschrauben Nr. 421493 mit dazugehörigen Einstellmaßen.