{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet přepážek | 4 ks | |
| Počet obsažených baterií | 4 ks | |
| Typ baterie | Lithium (Li) | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | Knoflíkový článek (CR2032) | |
| Nabíjecí | ne | |
| Typ krytí IP | IP54 | |
| Řada | HCT | |
| Označení výrobce | Digitaler Bügelmessschrauben-Satz HCT | |
| Obal | Pouzdro | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| S nastavovací měrkou | ano | |
| Počet nastavovacích měrek | 3 ks | |
| Odečet, milimetr | 0,001 mm | |
| Rozhraní | Aplikace HCT pro Windows; Bluetooth®; HCT Mobile App; HID (Human Interface Device) | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Třmenový mikrometr | |
| Řehtačka u mikrometru | ano | |
| Aretace/svěrná páka | ano | |
| Jednotka odečet | milimetr | |
| Měřicí technika | digitální | |
| Měřicí plochy provedení | Měřicí disky | |
| Měřicí plochy povrch | Kalené | |
| Počet mikrometrů | 4 ks | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Rozsah měření max. | 100 mm | |
| Obsah | Sada / sortiment | |
| Lze kalibrovat | ano |
| Katalogové číslo | 421497 0-100 | |
| EAN / GTIN | 4069515048187 | |
| Číslo výrobce | 421497 0-100 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |