Zestawy cyfrowych mikrometrów zewnętrznych, IP65, z wyjściem danych, zakres pomiarowy: 0-100mm

Nr art.: 421328 0-100
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,77 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 566,99 PLN /szt.
  • 1 007,99 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: ISO 3611
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: Złącze USB; Złącze Digimatic
  • stopień ochrony IP: IP 65
  • Opakowanie: Stabilny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma ISO 3611
przełączalny odczyt mm / cale
złącze Złącze USB; Złącze Digimatic
stopień ochrony IP IP 65
odczyt 0,001 mm
Technika pomiarowa cyfrowy
liczba śrub mikrometrycznych 4
liczba wzorców nastawczych 3
Opakowanie Stabilny pojemnik
zapisywanie wartości pomiaru System MAHR Reference-Lock
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
typ baterii Baterie guzikowe
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
Rodzaj produktu Mikrometr

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 421328 0-100
EAN / GTIN 4059192058517
Numer producenta 4157015
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Mikrometry zewnętrzne nr 421318.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Z wzorcami nastawczymi.