Cyfrowy mikrometr zewnętrzny IP65 i-wi, Zakres pomiarowy: 50-75mm

Nr art.: 421325 50-75
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 7,20 € /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 7,20 € /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 4,90 € /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 32,40 € /szt.
  • 59,40 € /szt.
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Messbereich (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nombre de piles incluses 1 pc.
Type de pile lithium (Li)
Format international pile bouton (CR2032)
Serie Micromar
Indice de protection IP IP65
Denumirea producătorului Micromar 40 EWRi
Emballage Etui
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Diamètre de broche de mesure 6,5 mm
Broche de mesure rotative nie
Parallélisme des surfaces de mesure 3 µm
Planéité des surfaces de mesure 0,6 µm
Adâncimea locaşului cadrului-potcoavă 45 mm
Isolant tak
Exécution broche trempé
Avec étalon de réglage oui
Nombre d’étalons de réglage 1 pc.; 1 pc.
Longueur cote de réglage 50 mm; 50 mm
Touches de mesure remplaçables non
Lecture, millimètre 0,001 mm
Lecture pouces, pouce 0,0001 pouce
Interface système radio i-wi MAHR
Fonction de preset tak
Înălţimea cifrelor 10 mm
Eclairage de l’affichage nie
Sauvegarde des valeurs mesurées MAHR Reference-Lock-System
Commutation mesure relative/absolue tak
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit micromètre
Pasul tijei 0,5 mm
Limiteur de couple à friction tak
Blocare / levier de strângere tak
Unité de lecture millimètre; pouce
Métrologie mode numérique
Exécution des surfaces de mesure disque de mesure
Graduation tambour micrométrique 1/100 mm
Suprafaţă de măsurare suprafață carbure rapporté
Precizie ± 3 µm
Eroare de toleranţă 3 µm
Abatere de măsurare MPE 3 µm
Abatere de măsurare E MPE ±3 µm
Forța de măsurare min. 5 N
Forța de măsurare max. 10 N
Număr de micrometre 1 buc.
Lungimea totală 82 mm
Lăţime totală 13 mm
Domeniu de măsurare min. 50 mm
Domeniu de măsurare max 75 mm
Standard norme usine
Certificat de verificare nie
Etalonnable tak
Cuprins pièce unique

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 421325 50-75
EAN / GTIN 4059192058777
Numer producenta 4157102
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Exécution:

Micromètre novateur avec grands chiffres de 10 mm sur affichage à fort contraste. Fonction HOLD pratique pour figer la valeur mesurée afin de garantir une lecture précise. Broche de mesure trempée et rectifiée. Surfaces de mesure en carbure. Cliquet avancé à actionnement rapide. Col de cygne en acier verni avec isolant thermique. Commutation entre mesure relative et absolue. Mise à zéro dans n’importe quelle position. Le système de mesure de REFERENCE enregistre et conserve la position zéro définie, même après avoir été remis en marche. La fonction de verrouillage permet d’éviter les erreurs de mesure dues à un actionnement accidentel des touches de commande.
Grâce à un affichage de tolérance confortable avec limites d'avertissement supplémentaires, l'utilisateur voit si et de quelle manière la pièce se situe dans les limites de tolérance.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032, 1 étalon de réglage à partir de la réf. 25−50.

Accessoire(s):

Récepteur radio i-wi 498912 STICK.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Micromar" Zobacz wszystkie