Cyfrowy mikrometr zewnętrzny IP65 i-wi, Zakres pomiarowy: 75-100mm

Nr art.: 421325 75-100
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 23,94 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 158,18 PLN /szt.
  • 290,00 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (CR2032)
Seria Micromar
Stopień ochrony IP IP65
Oznaczenie producenta Micromar 40 EWRi
Opakowanie Etui
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Średnica wrzeciona pomiarowego 6,5 mm
Wrzeciono pomiarowe obraca się nie
Równoległość powierzchni pomiarowych 3 µm
Płaskość powierzchni pomiarowych 0,6 µm
Głębokość wnęki kabłąka 57 mm
Izolowana osłona dłoni tak
Wykonanie wrzeciona hartowane
Ze wzorcem nastawczym zak
Liczba wzorców nastawczych 1 szt.; 1 szt.
Długość wymiaru nastawczego 75 mm; 75 mm
Wymienne wkładki pomiarowe nie
Odczyt, milimetr 0,001 mm
Odczyt w calach, cal 0,0001 cal
Złącze system radiowy i-wi MAHR
Funkcja preset tak
Wysokość cyfr 10 mm
Podświetlenie wyświetlacza nie
Zapisywanie wartości pomiaru MAHR Reference-Lock-System
Przełączanie pomiar względny/bezwzględny tak
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr; cal
Technika pomiarowa cyfrowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Końcówka talerzykowa
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym
Dokładność ± 3 µm
Granica błędu 3 µm
Odchyłka pomiarowa MPE 3 µm
Odchyłki pomiarowe E MPE ±3 µm
Pomiar siły min. 5 N
Pomiar siły maks. 10 N
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Długość całkowita 107 mm
Szerokość łącznie 13 mm
Min. zakres pomiarowy 75 mm
Maks. zakres pomiarowy 100 mm
Norma norma zakładowa
Protokół kontrolny nie
Nadaje się do kalibracji tak
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 421325 75-100
EAN / GTIN 4059192058784
Numer producenta 4157103
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Innowacyjny mikrometr zewnętrzny z cyframi o wielkości 10 mm wyświetlanymi na kontrastowym wyświetlaczu. Praktyczna funkcja HOLD do zamrażania wartości pomiaru, umożliwiająca pewny odczyt. Wrzeciono pomiarowe hartowane i szlifowane. Powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych. Wysunięta grzechotka z mechanizmem szybkiego przesuwu. Lakierowany stalowy kabłąk z izolacją cieplną. Przełączanie z pomiaru względnego na bezwzględny. Zerowanie w każdej dowolnej pozycji. Układ pomiarowy REFERENCE zapisuje i zachowuje ustawioną pozycję zero, nawet po ponownym włączeniu. Funkcja Lock zapobiega błędom podczas pomiarów, spowodowanym przypadkowym naciśnięciem przycisku.
dzięki wygodnemu wskazaniu tolerancji z dodatkowymi granicami ostrzegawczymi użytkownik rozpoznaje, czy i jak wymiar znajduje się w polu tolerancji.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032, od wielk. 25-50 z 1 wzorcem nastawczym.

Wyp. dodatkowe:

Odbiornik radiowy i-wi nr 498912 STICK.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Micromar" Zobacz wszystkie