Precyzyjne mikrometry zewnętrzne, z odcinkiem przesuwu wrzeciona 50 mm, zakres pomiarowy: 0-50mm

Nr art.: 420900 0-50
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 23,89 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 106,68 PLN /szt.
  • 142,22 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Stopień ochrony IP nie podano
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Zasilanie energią Bez zasilania
Średnica bębna pomiarowego 24 mm
Średnica wrzeciona pomiarowego 8 mm
Izolowana osłona dłoni tak
Ze wzorcem nastawczym nie
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Z czujnikiem zegarowym / precyzyjnym czujnikiem wskaźnikowym nie
Messweg Spindel 50 mm
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Okrągłe powierzchnie pomiarowe
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym
Dokładność ± 2 µm
Odchyłki pomiarowe E MPE ±2 µm
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 50 mm
Norma DIN 863-1
Protokół kontrolny tak
Nadaje się do kalibracji tak
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 420900 0-50
EAN / GTIN 4250099609189
Numer producenta 4068
Producent/osoba odpowiedzialna Hartig GmbH & Co. KG, Lohrweg 6, 63741 Aschaffenburg, Deutschland, www.hartig-germany.com

Opis

Wykonanie:

Stabilny, pokryty lakierem młotkowym pałąk z żeliwa sferoidalnego z izolacją dłoni, sprzęgłem ciernym i mechanizmem zaciskowym. Bardzo dokładnie docierane powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych.

Zaleta:

Odcinek przesuwu wrzeciona - 50 mm, bardzo dobrze nadaje się do dużych zakresów pomiarowych. Dokładny odczyt 1/100 mm na dużym bębenku skali.

W dostawie:

Bez wzorca nastawczego.