Precizinis mikrometras su 50 mm sraigto eiga 0-50 mm

Prekės Nr.: 420900 0-50

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 20,60 € /vnt.
  • 27,50 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 50 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Matavimo būgno padalos 1/100 mm
Leistina paklaida 3 µm
Sraigto ⌀ 8 mm
Matavimo būgno ⌀ 24 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Mikrometras

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 420900 0-50
EAN / GTIN 4250099609189

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas ketaus, emaliuotas, su apsauga nuo rankų temperatūros, frikcine mova ir fiksatoriumi. Kietlydinio matavimo plokštumos, tiksliai pritrintos. Tikslesnis nei reikalauja DIN 863.

Privalumai:

50 mm sraigto eiga, idealiai tinka didesnio diapazono matavimams. Tiesioginis nuskaitymas iš 1/100 mm didelio atskaitos būgno.

Tiekiama:

Be etalono.
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
    Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį