{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ krytí IP | Neuvedeno | |
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Zásobování energií | Žádné napájení | |
| Měřicí buben – průměr | 24 mm | |
| Měřicí vřeteno průměr | 8 mm | |
| Izolační ochrana rukou | ano | |
| S nastavovacím rozměrem | ne | |
| Odečet, milimetr | 0,01 mm | |
| S číselníkovým/přesným úchylkoměrem | ne | |
| Messweg Spindel | 50 mm | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Třmenový mikrometr | |
| Stoupání vřetena | 0,5 mm | |
| Řehtačka u mikrometru | ano | |
| Aretace/svěrná páka | ano | |
| Jednotka odečet | milimetr | |
| Měřicí technika | analogová | |
| Měřicí plochy provedení | Kulaté měřené plochy | |
| Dělení měřicího bubnu | 1/100 mm | |
| Měřicí plochy povrch | Osazeno tvrdokovem | |
| Přesnost ± | 2 µm | |
| Odchylka měření E MPE | ±2 µm | |
| Počet mikrometrů | 1 ks | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Rozsah měření max | 50 mm | |
| Norma | DIN 863-1 | |
| Zkušební protokol | ano | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 420900 0-50 | |
| EAN / GTIN | 4250099609189 | |
| Číslo výrobce | 4068 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hartig GmbH & Co. KG, Lohrweg 6, 63741 Aschaffenburg, Deutschland, www.hartig-germany.com |