Micrometro di precisione con campo dello stelo di 50 mm 0-50 mm

Codice art.: 420900 0-50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 20,60 € /pz.
  • 27,50 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
  • Imballaggio: Custodia rigida

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Intervallo di misurazione 0 mm - 50 mm
Risoluzione 0,01 mm
Scala tamburo graduato 1/100 mm
Limite di errore 3 µm
⌀ Stelo 8 mm
⌀ Tamburo graduato 24 mm
Metrologia analogico
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 420900 0-50
EAN / GTIN 4250099609189

Descrizione

Esecuzione:

Robusto arco in ghisa sferoidale verniciato ad effetto martellato con protezione termica per le mani,dotatodi frizione e dispositivo di serraggio. Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate. Precisione migliore rispetto alla norma DIN 863.

Vantaggi:

50 mm di campo dello stelo, ideale per campi di misura maggiorati. Lettura diretta di 1/100mm sul tamburo di grandi dimensioni.

Fornitura:

Senza asta di regolazione.
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
    Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello