{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Szerokość podstawy | 0,87 m | |
| Głębokość podstawy | 2,06 m | |
| Liczba stopni wraz z platformą | 6 | |
| Liczba stopni bez platformy | 5 | |
| Szerokość stopni | 600 mm | |
| Głębokość stopni | 200 mm | |
| Wysokość | 3,2 m | |
| Wysokość platformy | 1,2 m | |
| Szerokość platformy | 600 mm | |
| Głębokość platformy | 800 mm | |
| Balustrada platformy | tak | |
| Wysokość balustrady platformy | 1 000 mm | |
| Typ rolek | Koła skrętne | |
| Hamulec ustalający, Koła skrętne | tak | |
| Liczba rolek, Koła skrętne | 4 szt. | |
| Liczba kół/rolek | 4 szt. | |
| Rodzaj produktu | Podesty ze schodami | |
| Możliwość chodzenia | z obu stron | |
| Wykonanie stopnia | stopień | |
| Z regulacją wysokości | nie | |
| Z platformą | tak | |
| Powierzchnia stopnia | rowkowanie | |
| Norma | DIN EN 131-7 | |
| Nośność | 150 kg | |
| Masa | 70,1 kg | |
| Mobilne | tak |
| Numer artykułu | 41963 | |
| EAN / GTIN | 4003866419630 | |
| Numer producenta | 41963 | |
| Numer L | L90010 1370 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |