Platformtrap, tweezijdig

Artikelnummer: 41963
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Oploopbaarheid beidseitig
Producttype Platformladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41963
EAN/GTIN 4003866419630
Nummer fabrikant 41963
L-nummer L90010 1370

Omschrijving

Omschrijving:

Eenvoudige en snelle montage door nieuwe verbindingselementen.
Comfortabel opstap dankzij 200 mm diepe treden.
Groot standplatform 600 × 800 mm.
Mobiel en snel gebruiksklaar dankzij vier verende zwenkwielen (waarvan twee met rem).
Maximale veiligheid door tweezijdige platformleuning met een hoogte van 1,00 m.
Maximale belasting 150 kg.

Kenmerk:

Aantal treden 5
Aantal treden incl. platform 2 × 5
Belasting max. 150 kg
Diepte treden 200 mm
Gewicht 70.1 kg
Grondoppervlakte 0,87 m × 2,06 m
Materiaal Aluminium
Platformbreedte 600 mm
Platformhoogte 1.2 m
Platformlengte 800 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gelast
Sporten-/tredenafstand verticaal 240 mm
Werkhoogte 3.2 m

Tip:

Overeenkomstig de norm EN 131-7.

Geschikte producten

Accessoires