Podium à marches, des deux côtés

Réf.: 41963
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Largeur surface de base 0,87 m
Profondeur surface de base 2,06 m
Nombre de marches avec plancher 6
Nombre de marches sans plancher 5
Largeur marches 600 mm
Profondeur marches 200 mm
Hauteur 3,2 m
Hauteur plate-forme 1,2 m
Largeur plate-forme 600 mm
Profondeur plateforme 800 mm
Garde-corps oui
Hauteur garde-corps 1 000 mm
Type de roulette Roulette directrice
Frein d’arrêt, Roulette directrice oui
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 4 pc.
Nombre de roues/roulettes 4 pc.
Type de produit plates-formes
Accessibilité des deux côtés
Exécution marchepied étage
Réglage en hauteur non
Plate-forme disponible oui
Surface des marches stries
Norme DIN EN 131-7
Charge admissible 150 kg
Poids 70,1 kg
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 41963
EAN / GTIN 4003866419630
Réf. fabricant 41963
Article hors catalogue L90010 1370
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • Montage simple et rapide grâce à des nouveaux éléments de liaison.
  • Montée confortable grâce à des marches de 200 mm de profondeur.
  • Grande plate-forme de station debout 600 x 800 mm.
  • Mobile et rapidement disponible en raison de quatre roulettes de guidage à ressort (dont deux avec frein).
  • Sécurité maximale grâce à un garde-corps bilatéral d'une hauteur de 1,00 m.
  • Charge maximale 150 kg.

Caractéristique(s):

  • Charge max. 150 kg
  • Ecartement vertical entre les échelons / marches 240 mm
  • Hauteur de plate-forme 1.2 m
  • Hauteur de travail 3.2 m
  • Largeur de plate-forme 600 mm
  • Liaison montant-marches / échelons rivetée Soudées
  • Longueur de plate-forme 800 mm
  • Matériau Aluminium naturel
  • Nombre de marches 5
  • Nombre de marches avec plate-forme 2 × 5
  • Poids 70.1 kg
  • Profondeur des marches 200 mm
  • Surface de base 0,87 m × 2,06 m

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131-7.