Access steps with platform, single-sided

Nr art.: 41954
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wysokości roboczej 3,45 m
Szerokość podstawy 0,93 m
Głębokość podstawy 1,81 m
Liczba stopni wraz z platformą 6
Szerokość stopni 600 mm
Głębokość stopni 200 mm
Wysokość platformy 1,44 m
Szerokość platformy 600 mm
Głębokość platformy 800 mm
Materiał platformy aluminium
Balustrada platformy tak
Wysokość balustrady platformy 1 000 mm
Typ rolek Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, Koła skrętne 4 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Zakres zastosowania Drabiny
Rodzaj produktu Podesty ze schodami
Możliwość chodzenia z jednej strony
Wykonanie stopnia stopień
Z platformą tak
Powierzchnia stopnia rowkowanie
Norma DIN EN 131-7
Nośność 150 kg
Masa 59,7 kg
Na rolkach tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41954
EAN / GTIN 4003866419548
Numer producenta 41954
Numer L L90010 851
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Prosty i szybki montaż dzięki nowym elementom łączącym.
  • Komfortowe wejście dzięki stopniom o głębokości 200 mm.
  • Duży podest stojący 600 x 800 mm.
  • Mobilny i szybki w użyciu dzięki czterem skrętnym kółkom ze sprężynami (w tym dwa z hamulcami).
  • Maksymalne bezpieczeństwo dzięki trójstronnym poręczom podestu o wysokości 1,00 m.
  • Maksymalne obciążenie 150 kg.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza 3,45 m
  • Obciążenie max. 150 kg
  • Waga 59,7 kg
  • Powierzchnia podstawy 0,93 m × 1,81 m
  • Materiał aluminium
  • Szerokość pomostu 600 mm
  • Wysokość pomostu 1,44 m
  • Długość pomostu 800 mm
  • Połączenie szczebli/progów spawane
  • Rozstaw szczebli/stopni w pionie 240 mm
  • Liczba stopni łącznie z podestem 6
  • Głębokość stopnia 200 mm

Wskazówka:

Zgodny z normą EN 131-7.