Scări de platformă, pe o singură parte

Cod articol.: 41954
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Înălţime de lucru 3,45 m
Lățime suprafață de bază 0,93 m
Adâncimea suprafeţei de bază 1,81 m
Număr trepte inclusiv platformă 6
Lățime trepte 600 mm
Adâncime trepte 200 mm
Înălțime platformă 1,44 m
Lățime platformă 600 mm
Adâncime platformă 800 mm
Material platformă aluminiu
Balustradă platformă da
Înălțime balustradă platformă 1.000 mm
Tipul de rolă Role de ghidare
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, Role de ghidare 4 buc.
Număr total roți/role 4 buc.
Domeniu de utilizare Scară
Tip produs Platformă cu trepte
Accesibilitate unilateral
Execuţia treptelor nivel
Platformă disponibilă da
Stratul exterior al suprafeţei de călcare striație
Standard DIN EN 131-7
Capacitate portantă 150 kg
Greutate 59,7 kg
Mobil(ă) da

Identificare și clasificare

Cod articol 41954
EAN / GTIN 4003866419548
Număr producător 41954
L-Număr L90010 851
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • Soluția flexibilă de acces cu trepte cu grilaj pentru o rezistență sporită la alunecare pentru aplicații în spații umede.
  • Asamblare rapidă și ușoară datorită noilor elemente de conectare.
  • Urcare confortabilă datorită treptelor de 200 mm adâncime.
  • Platformă mare de 600 x 800 mm.
  • Mobil și rapid gata de utilizare datorită celor patru roți cu arc (dintre care două au frâne).
  • Siguranță maximă datorită balustradei platformei cu trei laturi, cu o înălțime de 1,00 m.
  • Sarcina maximă 150 kg.

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru 3,45 m
  • Încărcare max. 150 kg
  • Greutate 59,7 kg
  • Suprafața podelei 0,93 m × 1,81 m
  • Material aluminiu
  • Lățimea platformei 600 mm
  • Înălțimea platformei 1,44 m
  • Lungimea platformei 800 mm
  • Racordare sudată a barei/stâlpului cu trepte
  • Spațiere verticală între trepte 240 mm
  • Număr de trepte, inclusiv platforma 6
  • Adâncimea treptei 200 mm

Notă:

Este în conformitate cu standardul EN 131-7.