Jednostranné plošinové schody

Artiklové číslo: 41954
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pracovní výška 3,45 m
Šířka základny 0,93 m
Hloubka základny 1,81 m
Počet stupňů včetně plošiny 6
Šířka stupňů 600 mm
Hloubka stupňů 200 mm
Výška plošiny 1,44 m
Šířka plošiny 600 mm
Hloubka plošiny 800 mm
Materiál plošiny hliník
Zábradlí plošiny ano
Výška zábradlí plošiny 1 000 mm
Typ válečků Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko ano
Počet roliček, Řiditelné kolečko 4 ks
Počet kol/koleček celkem 4 ks
Rozsah použití Žebřík
Druh produktu Podestové schůdky
Schůdnost jednostranné
Provedení schůdku stupeň
S plošinou ano
Povrch stupátka vrubování
Norma DIN EN 131-7
Nosnost 150 kg
Hmotnost 59,7 kg
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 41954
EAN / GTIN 4003866419548
Číslo výrobce 41954
L-číslo L90010 851
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

  • Flexibilní řešení přístupu s mřížovými stupni pro zvýšenou odolnost proti uklouznutí pro použití ve vlhkých prostorách.
  • Rychlá a snadná montáž díky novým spojovacím prvkům.
  • Pohodlný výstup díky 200 mm hlubokým schodům.
  • Velká stojící plošina 600 x 800 mm.
  • Mobilní a rychle připravený k použití díky čtyřem odpruženým kolečkům (z nichž dvě jsou brzděná).
  • Maximální bezpečnost díky třístrannému zábradlí plošiny ve výšce 1,00 m.
  • Maximální zatížení 150 kg.

Charakteristika:

  • Pracovní výška 3,45 m
  • Zatížení max. 150 kg
  • Hmotnost 59,7 kg
  • Podlahová plocha 0,93 m × 1,81 m
  • Materiál hliník
  • Šířka plošiny 600 mm
  • Výška plošiny 1,44 m
  • Délka plošiny 800 mm
  • Svařované spojení příček a stupňů
  • Svislá rozteč běhů a stupňů 240 mm
  • Počet schodů včetně plošiny 6
  • Hloubka kroku 200 mm

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131-7.