Varioflex B - stepladder 2 x 6 rungs

Nr art.: 41936
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Liczba segmentów drabiny 2
Wykonanie stopnia Szczeble
Liczba szczebli na sekcję drabiny 6
Głębokość szczebli 0,03 m
Odstęp między szczeblami 265 mm
Połączenie stopni z podłużnicami z zawinięciem
Z regulacją wysokości tak
Możliwość składania tak
Możliwość chodzenia z obu stron
Z możliwością ustawienia na schodach tak
Norma DIN EN 131
Nośność 150 kg
Masa 12,5 kg
Długość drabiny 1,8 m
Rodzaj produktu Drabina wolnostojąca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41936
EAN / GTIN 4003866419364
Numer producenta 41936
Numer L L90010 792
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Precyzyjna co do milimetra, bezstopniowa regulacja i bezpieczne blokowanie każdej szyny drabiny za pomocą obrotowych uchwytów.
  • Wymiary otworu: 60 x 24 mm.
  • Szczeble i dźwigary wykonane z wytłaczanych profili aluminiowych.
  • Połączenie szczebli z szyną poprzez wysokiej jakości kołnierze ZARGES.
  • Wymienne, dwuskładnikowe buty z tworzywa sztucznego zapewniające stabilność antypoślizgową i jednocześnie pewne dopasowanie do kierownicy.

Cecha szcz.:

  • Załaduj maks. 150 kg
  • Waga 12,5 kg
  • Długość drabiny bez przedłużenia 1,8 m
  • Materiał aluminium
  • Szczebel/połączenie szyny kołnierzowe
  • Odstęp szczebli/stopni w pionie 265 mm
  • Liczba szczebli 2 × 6
  • Liczba szczebli 6
  • Głębokość stopnia 30 mm
  • Dodatkowy zakres regulacji na części nośnej 1,3 m

Wskazówka:

Spełnia wymagania normy zawodowej EN 131.