• Kære Kunder, lørdag den 24. oktober 2026 fra kl. 09.00 til ca. kl. 11.00 udfører vi vedligeholdelsesarbejde på eShoppen. I denne periode kan prisvisningen være midlertidigt begrænset. Tak for din forståelse!

Varioflex B - trappestige 2 x 6 trin

Art.-nr.: 41936
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Antal lederdele 2
Trin, udførelse sprosse
Antal trin pr. stigesektion 6
Trindybde 0,03 m
Trinafstand 265 mm
Trinbjælkens forbindelse løs / enkelt
Højdeindstillelig ja
Sammenklappelig ja
Tilgængelighed dobbeltsidet
Trappe ja
Standard DIN EN 131
Bæreevne 150 kg
Vægt 12,5 kg
Stige-længde 1,8 m
Produkttype trappestige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 41936
EAN/GTIN 4003866419364
Producentnummer 41936
L-nummer L90010 792
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den specielle stige, der sikrer sikker standsning selv på ujævnt terræn samt på trapper og trappeafsatser.
  • Millimeterpræcis, trinløs justering og sikker låsning af hver enkelt stigebøjle ved hjælp af drejehåndtag.
  • Skinne dimension: 60 x 24 mm.
  • Stiger og stolper af ekstruderede aluminiumprofiler.
  • Stigeforbindelse med højstyrke ZARGES-kvalitetsforstærkning af høj styrke.
  • Udskiftelige 2-komponent-plastsko til skridsikker stand og samtidig en fast pasform i den oprejste armatur.

Egenskab:

  • Max. belastning 150 kg
  • Vægt 12,5 kg
  • Stige længde uden forlængelse 1,8 m
  • Materiale aluminium
  • Flangetilslutning til skinne/trappeskinne
  • Løb/trinafstand lodret 265 mm
  • Antal trin 2 × 6
  • Antal trin 6
  • Dybde af trin 30 mm
  • Ekstra justeringsområde ved støttepartiet 1,3 m

Bemærk:

Overholder EN 131 professionel.