Varioflex B - Scară cu trepte 2 x 6 trepte

Cod articol.: 41936
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Numărul de piese conductoare 2
Execuţia treptelor Treaptă
Numărul de stinghii per secțiune de scară 6
Adâncime stinghii 0,03 m
Distanța dintre singhii 265 mm
Conexiunea dintre stinghii și traversă flanșat
Reglabil pe înălţime da
Pliabil da
Accesibilitate bilateral
Accesibil pe scări da
Standard DIN EN 131
Capacitate portantă 150 kg
Greutate 12,5 kg
Lungimea conductorului 1,8 m
Tip produs Scară dublă

Identificare și clasificare

Cod articol 41936
EAN / GTIN 4003866419364
Număr producător 41936
L-Număr L90010 792
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • Scara specială care asigură o ședere sigură chiar și pe teren accidentat și pe scări și paliere.
  • Reglare precisă la milimetru, fără trepte și blocarea sigură a fiecărei bare de scară în parte prin rotirea mânerelor.
  • Dimensiunile barei: 60 x 24 mm.
  • Trepte și stâlpi din profile de aluminiu extrudat.
  • Conectarea barei de eșalonare prin flanșe de calitate ZARGES de înaltă rezistență.
  • Pantofi înlocuibili din plastic cu 2 componente pentru o fixare antiderapantă și, în același timp, pentru o fixare fermă în montant.

Caracteristică:

  • Încărcare max. 150 kg
  • Greutate 12,5 kg
  • Lungimea scării fără extensie 1,8 m
  • Material aluminiu
  • Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
  • Distanța dintre trepte și trepte pe verticală 265 mm
  • Numărul de germeni 2 × 6
  • Număr de germeni 6
  • Adâncimea treptei 30 mm
  • Interval de reglare suplimentar la secțiunea de susținere 1,3 m

Notă:

Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.