Plazamax P - Safety steps with 2 treads

Nr art.: 41927
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
ilość stopni 2
wykonanie stopnia step
Rodzaj produktu Safety folding steps

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41927
EAN / GTIN 4003866419272
Numer producenta 41927
Numer L L90010 967
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Duża powierzchnia podstawy: 230 x 360 mm.
  • Stopnie umożliwiające bezpieczne i wygodne stanie, pokryte gumą.
  • Szczególnie kompaktowy po złożeniu.
  • Końcówki Holm z końcówkami z tworzywa sztucznego.
  • Otwory wykonane z wytłaczanych profili aluminiowych dla maksymalnej stabilności.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza 2,45 m
  • Obciążenie max. 150 kg
  • Waga 3,9 kg
  • Szerokość podestu 360 mm
  • Wysokość podestu 0,45 m
  • Długość podestu 230 mm
  • Drążek zabezpieczający
  • Odstęp szczebli/stopni w pionie 250 mm
  • Liczba stopni łącznie z podestem 2
  • Głębokość stopnia 230 mm
  • Dolna, szerokość zewnętrzna 0,48 m

Wskazówka:

Zgodny z normą EN 14 183.