Popis:
Osvědčené řešení žebříku s kompaktními rozměry ve složeném stavu a bezpečným stáním díky pohodlnému gumovému potahu.
Velká stojící plošina 230 x 360 mm.
Běhouny pro bezpečné a pohodlné stání s pogumovaným povrchem.
Zvláště kompaktní skládání.
Konce kolejnic s plastovými koncovkami.
Vázací tyče z extrudovaných hliníkových profilů pro maximální stabilitu.
Charakteristika:
Pracovní výška 2,45 m
Zatížení max. 150 kg
Hmotnost 3,9 kg
Šířka plošiny 360 mm
Výška plošiny 0,45 m
Délka plošiny 230 mm
Bezpečnostní tyč ne
Svislá rozteč běhů a stupňů 250 mm
Počet schodů včetně plošiny 2
Hloubka schodu 230 mm
spodní, vnější šířka 0,48 m
Poznámka:
Odpovídá normě EN 14 183.