Plazamax P - Sikkerhedstrappe 2 trin

Art.-nr.: 41927
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Trin, udførelse trin
Antal trin pr. stigesektion 2
Produkttype trappestige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 41927
EAN/GTIN 4003866419272
Producentnummer 41927
L-nummer L90010 967
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den gennemprøvede og gennemtestede stige med kompakte dimensioner, når den er foldet sammen, og sikker stand takket være den komfortable gummibelægning.
  • Stort fodaftryk: 230 x 360 mm.
  • Trin for sikker og behagelig stand, med gummibelægning.
  • Ekstra kompakt sammenklappelig.
  • Stangender med plastafslutninger.
  • Stolper i ekstruderet aluminium for maksimal stabilitet.

Egenskab:

  • Arbejdshøjde 2,45 m
  • Max. belastning 150 kg
  • Vægt 3,9 kg
  • Platformsbredde 360 mm
  • Platformshøjde 0,45 m
  • Platformslængde 230 mm
  • Sikkerhedsstang nej
  • Løb/trinafstand lodret 250 mm
  • Antal trin inkl. platform 2
  • Dybde af trin 230 mm
  • lavere, udvendig bredde 0,48 m

Bemærk:

Overholder EN 14 183.