44 Głowica pomiarowa Ak 16–20 mm do pomiaru trzypunktowego z kalibracją

Nr art.: 4190334KAL
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Micromar
Oznaczenie producenta 44 Ak
Opakowanie Etui
Liczba iglic pomiarowych 3 szt.
Rodzaj produktu Końcówka mikrometryczna
Grzechotka precyzyjna tak
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Iglice pomiarowe
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym; hartowane
Min. zakres pomiarowy 16 mm
Maks. zakres pomiarowy 20 mm
Norma DIN 863-4
Protokół kontrolny tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4190334KAL
EAN / GTIN 4059192010720
Numer producenta 4190334KAL
Numer L L40080 109904
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Głowica pomiarowa Micromar 44 Ak

16–20 mm

Z tej samej serii "Micromar" Zobacz wszystkie