{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Micromar | |
| Oznaczenie producenta | 44 A | |
| Opakowanie | Etui | |
| Odczyt, milimetr | 0,005 mm | |
| Odczyt | 0,005 mm | |
| Liczba iglic pomiarowych | 3 szt. | |
| Rodzaj produktu | średnicówka mikrometryczna | |
| Grzechotka precyzyjna | tak | |
| Jednostka odczytu | milimetr | |
| Technika pomiarowa | analogowy | |
| Konstrukcja powierzchni pomiarowej | Iglice pomiarowe | |
| Podziałka bębna pomiarowego | 1/50 mm | |
| Powierzchnia powierzchni pomiarowej | Pokryte węglikiem spiekanym; hartowane | |
| Liczba śrub mikrometrycznych | 1 szt. | |
| Norma | DIN 863-4 | |
| Protokół kontrolny | tak |
| Numer artykułu | 4190317DKS | |
| EAN / GTIN | 4059192010645 | |
| Numer producenta | 4190317DKS | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |