44 A Inside Micrometer 20-25 mm w. DK

Nr art.: 4190315DKS
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria Micromar
Oznaczenie producenta Micromar 44 A; Micromar 44 AS; Micromar 44 Ak
Opakowanie Etui
Średnica bębna pomiarowego 68 mm
Odczyt, milimetr 0,005 mm
Odczyt 0,005 mm
Rodzaj produktu średnicówka mikrometryczna
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Końcówka talerzykowa
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym; hartowane
Dokładność ± 4 µm
Odchyłki pomiarowe E MPE 4 µm
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Długość całkowita 68 mm
Min. zakres pomiarowy 20 mm
Maks. zakres pomiarowy 25 mm
Norma DIN 863-4
Protokół kontrolny tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4190315DKS
EAN / GTIN 4059192010621
Numer producenta 4190315DKS
Numer L L40080 5179
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Operating and display units with satin chrome finish
  • Stainless spindle is hardened throughout and ground
  • Rapid drive with integrated ratchet
  • Self-centering measuring head consists of 3 anvils (offset 3 x 120°)
  • Anvils from 12 mm are carbide tipped
  • From 12 mm the anvils can be used to measure the bottom of a bore
  • From 40 mm all measuring heads are made from aluminium to reduce weight

Opis:

Self-centering inside micrometer Micromar 44 A; For measuring: Through holesBlind holesCentering shoulders; DIN 863-4; Measuring range: 20 - 25 mm; Readings_mm: 0.005 mm; Package contains: instruction manual, allen key, key for replacing measuring heads (from 30 mm), case

Cecha szcz.:

  • Calibration type: with Dakks calibration
  • Product group name: Micromar
  • Application: Measurement of:; through holes blind holes centering edges
  • Product group name: Micrometers
  • Product name: Inside micrometer
  • Remarks Error limit: with full contact of the measuring probes
  • Product type: 44 A
  • Measuring range: 20 - 25 mm
  • Scale divisions mm: 0,005
  • Measuring depth with extension: 218 mm
  • Dimension d in mm: 68 mm
  • Measuring depth: 68 mm
  • Dimension b in mm: 9 mm
  • Dimension c in mm: 4 mm
  • Error limit_µm: 4 µm
  • Spindle pitch_mm: 0.5 mm

Norma:

DIN 863-4

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Micromar" Zobacz wszystkie