{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Technika pomiarowa | Cyfrowy | |
| Odczyt | 0,01 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 500 mm | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Granica błędu | 0,05 mm | |
| Przekrój szyny pomiarowej | 23,5 × 9 mm | |
| Stopień ochrony IP | nie podano | |
| Materiał | aluminium | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Rodzaj baterii | Alkaliczno-manganowe (AlMn) | |
| Wielkość międzynarodowa | Bateria guzikowa (LR44) | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Odczyt | 0,0005 cale | |
| Przełączalny odczyt | tak | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Głębokościomierz | |
| Zawartość | zestaw | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak |
| Numer artykułu | 418802 500 | |
| EAN / GTIN | 4045197528896 | |
| Numer producenta | 418802 500 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |