Digitální hloubkoměr, Rozsah měření: 500mm

Artiklové číslo: 418802 500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 035,00 CZK / ks
  • 745,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika Digitální
Odečet 0,01 mm
Rozsah měření max. 500 mm
Rozsah měření min. 0 mm
Mez chyby 0,05 mm
Průřez měřicí lišty 23,5 × 9 mm
Typ krytí IP Neuvedeno
Materiál hliník
Norma výrobní norma
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Alkalická (AlMn)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (LR44)
Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Odečet 0,0005 palce
Přepínatelný odečet ano
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Posuvný hloubkoměr
Obsah sada
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 418802 500
EAN / GTIN 4045197528896
Číslo výrobce 418802 500
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Dobře čitelný displej. Optimální kluzné vlastnosti díky dvojitému prizmatickému vedení. Měřicí můstek z hliníku s tvrdým povlakem se dvěma otvory, přesazenými o 90° (M2,5) pro upnutí měřicích nástavců.

Rozsah dodávky:

Včetně měřicího dotyku č. 434900 vel. 2, 3 měřicí můstky č. 418803 vel. 150, 300 a 450 mm, 1 baterie č. 081560 vel. LR44 a zkušebního protokolu.

Zvláštní příslušenství:

Všechny náhradní a speciální dotyky č. 434900 − 434915 se závitem M2,5.