Skaitmeninis gylmatis, Matavimo diapazonas: 500mm

Prekės Nr.: 418802 500
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 41,40 € /vnt.
  • 29,80 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Baterijų kiekis 1 vnt.
Baterijos tipas šarminis manganas (AlMn)
Tarptautinis dydis tabletės formos baterija (LR44)
Pakuotė dėžė / dėžė / dėžutė
Maitinimas veikia su baterija
Apdirbama medžiaga aliuminis
Grūdint. ne
Leistina paklaida 0,05 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Padalos vertė coliai 0,0005 in
Matavimo diapazonas min. 0 mm
Matavimo diapazonas maks. 500 mm
Matavimo liniuotės skersmuo 23,5 × 9 mm
Yra gyliamatis taip
Matavimo įrankiai skaitmenin.
Matavimo prietaiso matavimo metodas elektromagnetinis induktyvus metodas
Padalos vertė, pasirenkama taip
Standartas gamykliniai standartai
Patikros protokolas gamintojo patikros sertifikatas
Produkto rūšis gylmatis
Galima kalibruoti taip
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 418802 500
EAN / GTIN 4045197528896
Gamintojo numeris 418802 500
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Gerai įskaitomas skaitmeninis ekranas. Optimalus slydimas dėl dvigubos prizminės kreipiančiosios. Matavimo tiltelis iš aliuminio su dviem pasuktomis 90° kiaurymėmis (M2,5) matavimo antgalių fiksavimui.

Tiekiama:

Su matavimo liestuku Nr. 434900 dyd. 2, 3, matavimo tilteliais Nr. 418803 dyd. 150, 300 ir 450 mm, 1 baterija Nr. 081560 dyd. LR44 ir patikros protokolu.

Priedai pasirinktinai:

Visi atsarginiai ir specialūs liestukai bei antgaliai Nr. 434900434915 su sriegiais M2,5.