Głębokościomierze cyfrowe, zakres pomiarowy: 300mm

Nr art.: 418802 300
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,33 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,33 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,74 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 121,68 PLN /szt.
  • 102,98 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
60 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technika pomiarowa Cyfrowy
Odczyt 0,01 mm
Maks. zakres pomiarowy 300 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Granica błędu 0,04 mm
Przekrój szyny pomiarowej 23,5 × 9 mm
Stopień ochrony IP nie podano
Materiał aluminium
Norma norma zakładowa
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Alkaliczno-manganowe (AlMn)
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (LR44)
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Odczyt 0,0005 cale
Przełączalny odczyt tak
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Głębokościomierz
Zawartość zestaw
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 418802 300
EAN / GTIN 4045197528889
Numer producenta 418802 300
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Czytelny cyfrowy wyświetlacz. Optymalny przesuw dzięki podwójnym prowadnicom pryzmowym. Mostek pomiarowy z aluminium z powłoką twardą i dwoma otworami (M2,5) przestawionymi o 90°, do mocowania końcówek pomiarowych.

W dostawie:

Wraz z czujnikiem pomiarowym nr 434900 wielk. 2, 3 mostkami pomiarowymi nr 418803 wielk. 150, 300 i 450 mm, 1 baterią nr 081560 wielk. LR44 i protokołem kontroli fabrycznej.

Wyp. dodatkowe:

Wszystkie trzpienie zamienne i specjalne nr 434900 - 434915, z gwintem M2,5.