Cyfrowy głębokościomierz HCT z Bluetooth®, zakres pomiarowy: 150mm

Nr art.: 418743 150
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,44 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,82 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,44 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 91,37 PLN /szt.
  • 50,88 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
190 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technika pomiarowa Cyfrowy
Odczyt 0,01 mm
Maks. zakres pomiarowy 150 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Granica błędu 0,03 mm
Długość mostka 100 mm
Przekrój szyny pomiarowej 16x4 mm
Złącze Interfejs Bluetooth®
Materiał stal szlachetna (INOX)
Utwardzany tak
Norma ISO 13385
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (CR2032)
Z możliwością ponownego naładowania nie
Seria HCT
Oznaczenie producenta Digitaler Tiefenmessschieber HCT mit Bluetooth®, Messbereich: 150mm
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
do obszarów zagrożonych wybuchem nie
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Powierzchnia pomiarowa Powierzchnia dokładnie docierana
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,03 mm
Odczyt 0,0005 cale
Z głębokościomierzem tak
Przełączalny odczyt tak
Zastosowanie bezprzewodowe HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device)
Kod DMC/SGTIN dostępny tak
Rodzaj produktu Głębokościomierz
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 418743 150
EAN / GTIN 4062406629472
Numer producenta 418743 150
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wynik pomiaru jest wyświetlany na czytelnym wyświetlaczu. Powierzchnie są idealnie do siebie dopasowane nakładkowo.
Bluetooth® 5.0. Kompatybilny z opcjonalną aplikacją mobilną HCT (Hoffmann Group Connected Tools) dostępną bezpłatnie dla systemów Android i iOS oraz aplikacją HCT Windows. Można korzystać również za pośrednictwem Human Interface Device (HID).

W dostawie:

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Suwmiarka cyfrowa do pomiaru wewnętrznego/zewnętrznego.
  • Przeznaczony do zastosowań przemysłowych i domowych.
  • Stosować wyłącznie zgodnie z danymi technicznymi.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Unikać wibracji, gwałtownych ruchów, wstrząsów i uderzeń.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego ani otwartego ognia.
  • Obudowę należy otwierać wyłącznie przez pokrywę baterii w celu ich wymiany.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.