Głębokościomierze cyfrowe TWIN CAL IP 67, zakres pomiarowy: 200mm

Nr art.: 418695 200
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,57 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,91 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,57 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 51,05 PLN /szt.
  • 91,69 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technika pomiarowa
Cyfrowy
Odczyt
0,01 mm
Maks. zakres pomiarowy
200 mm
Min. zakres pomiarowy
0 mm
Długość mostka
100 mm
Przekrój szyny pomiarowej
15×4 mm
Złącze
TESA Link Connector TLC; Złącze Digimatic; Złącze USB
Stopień ochrony IP
IP67
Zapisywanie wartości pomiaru
jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Materiał
stal szlachetna (INOX)
Utwardzany
tak
Norma
ISO 13385
Liczba dołączonych baterii
1 szt.
Rodzaj baterii
Litowe (Li)
Czas pracy
12 000 h
Wielkość międzynarodowa
Bateria guzikowa (CR2032)
Z możliwością ponownego naładowania
nie
Seria
TWIN CAL
Oznaczenie producenta
Digitaler Tiefenmessschieber TWIN CAL IP 67
Opakowanie
Skrzynka / pojemnik / pudło
zasilanie energią
Zasilanie z baterii
Powierzchnia pomiarowa
odsadzone
Odchyłki pomiarowe E MPE
0,03 mm
Odczyt
0,0005 cale
Ustalenie
Wkręt ustalający
Układ Stand-by
tak
Automatyczne wyłączanie
tak
Przełączalny odczyt
tak
Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC
11 mm
Czas pracy
12 000 h
Stopień ochrony / klasa ochrony
Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu
Głębokościomierz
Zawartość
część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji
tak
Nadaje się do rekalibracji
tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 418695 200
EAN / GTIN 7630041106480
Numer producenta 00530441

Opis

Wykonanie:

Duży wskaźnik cyfrowy 11 mm, ochrona IP67, obudowa „Soft touch”, 12 000 godzin pracy, przełączanie w tryb standby po 10 min i automatyczne wyłączanie po 2 h, złącze TLC-TWIN, odsadzona powierzchnia pomiarowa o szerokości 4 mm.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Uniwersalne, do pomiarów głębokości, otworów, odsadzeń, szerokości i rozstawów.

W dostawie:

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498918, nadajnik radiowy nr 498921, wielk. BT.