Głębokościomierze cyfrowe TWIN CAL IP 67, zakres pomiarowy: 500mm

Nr art.: 418695 500
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,84 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,47 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,47 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 150,90 PLN /szt.
  • 209,64 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 6-8 tygodni
0 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technika pomiarowa Cyfrowy
Odczyt 0,01 mm
Maks. zakres pomiarowy 500 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Długość mostka 150 mm
Przekrój szyny pomiarowej 15×4 mm
Złącze TESA Link Connector TLC; Złącze Digimatic; Złącze USB
Stopień ochrony IP IP67
Zapisywanie wartości pomiaru jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Materiał stal szlachetna (INOX)
Utwardzany tak
Norma ISO 13385
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Czas pracy 12 000 h
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (CR2032)
Z możliwością ponownego naładowania nie
Seria TWIN CAL
Oznaczenie producenta Digitaler Tiefenmessschieber TWIN CAL IP 67
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Powierzchnia pomiarowa odsadzone
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,03 mm
Odczyt 0,0005 cale
Ustalenie Wkręt ustalający
Układ Stand-by tak
Automatyczne wyłączanie tak
Przełączalny odczyt tak
Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 11 mm
Czas pracy 12 000 h
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Głębokościomierz
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 418695 500
EAN / GTIN 7630041106510
Numer producenta 00530444

Opis

Wykonanie:

Duży wskaźnik cyfrowy 11 mm, ochrona IP67, obudowa „Soft touch”, 12 000 godzin pracy, przełączanie w tryb standby po 10 min i automatyczne wyłączanie po 2 h, złącze TLC-TWIN, odsadzona powierzchnia pomiarowa o szerokości 4 mm.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Uniwersalne, do pomiarów głębokości, otworów, odsadzeń, szerokości i rozstawów.

W dostawie:

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498918, nadajnik radiowy nr 498921, wielk. BT.