Şubler digital de adâncime TWIN CAL IP 67, Domeniu de măsurare: 200mm

Cod articol.: 418695 200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 18,05 € /buc.
  • 10,05 € /buc.
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnică de măsurare Digital
Citire 0,01 mm
Domeniu de măsurare max. 200 mm
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Lungimea tălpii 100 mm
Secţiunea riglei de măsurare 15×4 mm
Interfaţă Interfaţă Digimatic; Interfaţă USB; TESA Link Connector TLC
Clasă de protecție IP IP67
Asigurare valoare măsurată reglare unică a punctului zero
Material oţel superior (INOX)
Călit da
Standard ISO 13385
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Durată de funcţionare 12.000 h
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Reîncărcabilă nu
Serie TWIN CAL
Denumirea producătorului Digitaler Tiefenmessschieber TWIN CAL IP 67
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Suprafaţă de măsurare detalonată
Abatere de măsurare E MPE 0,03 mm
Citire 0,0005 inch
Blocare Şurub de fixare
Comutare Stand-by da
Decuplare automată da
Citire comutabilă da
Înălţime cifre afişaj LCD 11 mm
Durată de funcţionare 12.000 h
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Șubler de adâncime
Poate fi calibrat da
Cuprins o singură parte
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 418695 200
EAN / GTIN 7630041106480
Număr producător 00530441

Descriere

Execuţie:

Afişaj digital mare de 11 mm, protecţie IP67, carcasă „Soft touch”, durată de funcţionare de 12000 ore, comutare în mod standby după 10 min. şi oprire automată după 2 ore, interfaţă TLC-TWIN, suprafaţă de măsurare în trepte de 4 mm lăţime.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Aplicaţie:

Universal pentru măsurarea adâncimilor, găurilor, treptelor, lăţimilor şi distanţelor.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 498918, radio Cod 498921 Ref. BT.