Large lid pocket for ZARGES box

Nr art.: 41820
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 41820
EAN / GTIN 4003866418206
Numer producenta 41820
Numer L L90010 1327
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Idealny do tabletów, kabli, małych części lub dokumentów.
  • Torbę można łatwo wyjąć.
  • Nośność do 2 kg.
  • Łatwy montaż.
  • Pasuje do serii K424 XC, K470, Eurobox i ZARGES Box.

Cecha szcz.:

  • Wymiary 420 mm × 260 mm × 40 mm
  • Szerokość 260 mm
  • Waga 0,5 kg
  • Długość 420 mm
  • Pasuje od długości 550 mm
  • Pasuje do 41811-41815, 40810, 40564-40568, 40678, 40841-40849, 40836-40837, 40839, 40580, 40875-40876, 40701-40706, 40709-40710, 80861-80863, 40877