• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione l’eShop non sarà temporaneamente disponibile martedì 26 maggio dalle ore 20:00 alle 21:00. Ci scusiamo per eventuali disagi.

Borsa cop. grande per cassa ZARGES

Codice art.: 41820
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 41820
EAN / GTIN 4003866418206
Codice del produttore 41820
Numero-L L90010 1327
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • Ideale per tablet, cavi, minuteria e documenti.
  • La tasca può essere facilmente rimossa.
  • Capacità di carico max 2 kg.
  • Montaggio semplice.
  • Soluzione adatta alle serie K424 XC, K470, Eurobox e ZARGES Box.

Proprietà:

  • Adatto dalla lunghezza 550 mm
  • Adatto per 41811-41815, 40810, 40564-40568, 40678, 40841-40849, 40836-40837, 40839, 40580, 40875-40876, 40701-40706, 40709-40710, 80861-80863, 40877
  • Larghezza 260 mm
  • Lunghezza 420 mm
  • Misure 420 mm × 260 mm × 40 mm
  • Peso 0.5 kg