Stor låglomme til ZARGES-boks

Art.-nr.: 41820
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 41820
EAN/GTIN 4003866418206
Producentnummer 41820
L-nummer L90010 1327
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Repræsentative låglommer af sort nylonstof til selvmontering.
  • Ideel til tablet-pc'er, kabler, små dele eller dokumenter.
  • Tasken kan let fjernes.
  • Bæreevne op til 2 kg.
  • Let at samle.
  • Passer til K424 XC, K470, Eurobox og ZARGES Box-serien.

Egenskab:

  • Mål 420 mm × 260 mm × 40 mm
  • Bredde 260 mm
  • Vægt 0,5 kg
  • Længde 420 mm
  • Egnet fra længde 550 mm
  • Passer til 41811-41815, 40810, 40564-40568, 40678, 40841-40849, 40836-40837, 40839, 40580, 40875-40876, 40701-40706, 40709-40710, 80861-80863, 40877