MobileBox K424XC, app.ID:750x635x410mm

Nr art.: 41814
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Pojemność 195 l
Długość zewnętrzna 800 mm
Szerokość zewnętrzna 685 mm
Wysokość zewnętrzna 485 mm
Długość wewnętrzna 750 mm
Szerokość wewnętrzna 635 mm
Wysokość wewnętrzna 410 mm
Nośność 35 kg
Masa 12 kg
Materiał Aluminium
Liczba uchwytów 3 szt.
Z pokrywą tak
Zintegrowane rolki tak
Do układania w stosy tak
Rodzaj produktu Skrzynka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41814
EAN / GTIN 4003866418145
Numer producenta 41814
Numer L L90010 1319
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Solidna, mobilna skrzynia aluminiowa w jakości ZARGES, długa żywotność, niezawodny towarzysz.
  • Optymalna mobilność dzięki zintegrowanym kółkom 50 mm i wysuwanemu uchwytowi (nr zamówienia 41810-41814) lub drugiemu uchwytowi sprężynowemu z przodu (nr zamówienia 41815).
  • Bardzo płynna praca dzięki specjalnym kółkom ø 50 mm wykonanym z poliuretanu i poliamidu.
  • ZARGES Zamki komfortowe o wyjątkowo długiej żywotności, wyposażone w zamki wtykowe.
  • Wysoka nośność do 50 kg masy całkowitej przy niewielkiej wadze.
  • Dopuszczenie ONZ do przewozu towarów niebezpiecznych możliwe za dodatkową opłatą.
  • Opcjonalny zestaw rolek 125 mm lub zestaw terenowy 220 mm (dla skrzyń o pojemności 60 litrów i więcej) dostępny w celu zwiększenia mobilności w terenie.
  • Bezpieczne układanie w stosy dzięki narożnikom do układania w stosy wykonanym z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego i zintegrowanym elementom do układania w ramie nośnej.
  • Listwy uniwersalne i narożniki zapewniające dodatkową stabilność wymiarową.
  • Ochrona przed kurzem i rozpryskami dzięki piankowej uszczelce pokrywy umieszczonej dookoła.

Cecha szcz.:

  • Waga 12 kg
  • Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys. 750 mm × 635 mm × 410 mm
  • Wysokość wewnętrzna 410 mm
  • Długość wewnętrzna 750 mm
  • Materiał aluminium
  • Pojemność 195 l
  • Uchwyt 2-częściowy
  • max. masa brutto dopuszczenie do przewozu towarów niebezpiecznych 35 kg
  • max. masa całkowita 35 kg
  • szerokość zewnętrzna 685 mm
  • wysokość zewnętrzna 485 mm
  • długość zewnętrzna 800 mm