{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranja prostornina | 195 l | |
| Zunanja dolžina | 800 mm | |
| Zunanja širina | 685 mm | |
| Zunanja višina | 485 mm | |
| Notranja dolžina | 750 mm | |
| Notranja širina | 635 mm | |
| Notranja višina | 410 mm | |
| Nosilnost | 35 kg | |
| Masa | 12 kg | |
| Material | Aluminij | |
| Število ročajev | 3 kos | |
| S pokrovom | Da | |
| Integrirana kolesa | Da | |
| Nakladalni | da | |
| Vrsta izdelka | Zaboj |
| Številka izdelka | 41814 | |
| EAN/GTIN | 4003866418145 | |
| Številka proizvajalca | 41814 | |
| L-število | L90010 1319 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |