Mobil Box K 424 XC, ca. IM: 750x635x410

Artikelnummer: 41814
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
verrijdbaar ja
geïntegreerde rollen ja
Producttype Aluminium kist

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 41814
EAN/GTIN 4003866418145
Nummer fabrikant 41814
L-nummer L90010 1319
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Omschrijving

Omschrijving:

Robuuste, mobiele kist, gemaakt van aluminium, uitgevoerd in ZARGES-kwaliteit, met hoge levensduur, betrouwbare begeleider.
Optimale mobiliteit dankzij ingebouwde 50 mm rolwielen en uittrekbare handgreep (bestelnummers 41810 ... 41814) resp. tweede veer-valgreep aan de kopse zijde (bestelnummer 41815).
Stille loop dankzij toepassing van speciale rolwielen 50 mmø, gemaakt van polyurethaan en polyamide.
Comfortsluitingen van ZARGES met een extreem hoge levensduur, voorzien van cilindersloten.
Hoge belastbaarheid tot 50 kg totaalgewicht bij gering eigen gewicht.
UN-toelating voor het transport van gevaarlijke stoffen tegen meerprijs leverbaar.
Optioneel verkrijgbaar: set rolwielen 125 mm of set terreinwielen 220 mm (voor kisten vanaf 60 liter inhoud) voor betere terreingeschiktheid.
Trefzeker stapelbaar dankzij stapelhoeken, gemaakt van slagvaste kunststof en ingebouwde stapelelementen in het draagframe. Stapelbaar ook met ZARGES-series K470 en Eurobox.
Rondom ribben en hoekribben voor extra vormstabiliteit.
Veelzijdig dankzij een breed assortiment aanpasbare binnenuitrustingen.
Bescherming tegen stof en water dankzij een rondom in het deksel ingeschuimde dichting.

Kenmerk:

Binnenhoogte 410 mm
Binnenlengte 750 mm
Binnenmaten: l x b x h 750 mm × 635 mm × 410 mm
Buitenbreedte 685 mm
Buitenhoogte 485 mm
Buitenlengte 800 mm
Gewicht 12 kg
Materiaal Aluminium
Trekgreep 2-delig
Volumen 195 l
max. toelaatbaar brutogewicht gevaarlijke stof 35 kg
max. totale massa 35 kg

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan